LAPP ITALIA SRL - LPP55000571 SILVYN BW-M 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Foro passante
Materiale - Acciaio
Superficie - Passivato
Dimensione filettatura, metrica - 40
Temperatura di esercizio - -40...200 °C
Confezione
25 PZ
EAN
4044773271997
Codice prodotto
LPP55000571
Cod. produttore
55000571
Produttore
LPP
Tipo di costruzione:
Foro passante
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Passivato
Dimensione filettatura, metrica:
40
Temperatura di esercizio:
-40...200 °C
SILVYN® BW-M è una staffa di montaggio in metallo


