LAPP ITALIA SRL - LPP54115440 SKINTOP K-M 32X1.5 ATEX PLUS BU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 12...21 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP64
Confezione
25 PZ
EAN
4044773273908
Codice prodotto
LPP54115440
Cod. produttore
54115440
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
12...21 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP64
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
sì
Apertura di chiave:
36 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C