pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54115400 SKINTOP K-M 12X1.5 ATEX PLUS BU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54115400 SKINTOP K-M 12X1.5 ATEX PLUS BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 15 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773273984

Codice prodotto

LPP54115400

Cod. produttore

54115400

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

15 mm

Per diametro cavo:

3...5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP64

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

SKINTOP® K-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione, resistenza al freddo, antiesplosione