LAPP ITALIA SRL - LPP54115275 SKINTOP KR-M 63X1.5 ATEX PLUS BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Nero
Con controdado - no
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
5 PZ
EAN
4044773273991
Codice prodotto
LPP54115275
Cod. produttore
54115275
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
sì
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no