LAPP ITALIA SRL - LPP54115250 SKINTOP K-M 40X1.5 ATEX PLUS BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Apertura chiave - 46 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4044773335293
Codice prodotto
LPP54115250
Cod. produttore
54115250
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
46 mm
Per diametro cavo:
19...28 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP64
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...80 °C


