pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54115240 SKINTOP K-M 32X1.5 ATEX PLUS BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54115240 SKINTOP K-M 32X1.5 ATEX PLUS BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 36 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773335613

Codice prodotto

LPP54115240

Cod. produttore

54115240

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

36 mm

Per diametro cavo:

12...21 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP64

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

SKINTOP® K-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione, resistenza al freddo, antiesplosione