LAPP ITALIA SRL - LPP54113043 SKINTOP SDVR-M 32 ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Protezione della superficie - Non trattato
Senza alogeni - no
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
25 PZ
EAN
4044773510454
Codice prodotto
LPP54113043
Cod. produttore
54113043
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nero
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Per zona Ex polvere:
20, 21, 22


