LAPP ITALIA SRL - LPP54110842 SKINTOP BRUSH ADD-ON M25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 6...6 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
10 PZ
EAN
4044776259732
Codice prodotto
LPP54110842
Cod. produttore
54110842
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
6...6 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP00
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
30 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
34 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-70...200 °C