LAPP ITALIA SRL - LPP54110840 SKINTOP BRUSH ADD-ON M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Apertura chiave - 24 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4044776259701
Codice prodotto
LPP54110840
Cod. produttore
54110840
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
24 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Raccordo a vite divisibile:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
sì
Schermato:
sì


