LAPP ITALIA SRL - LPP54000040 SKINDICHT BL PG 11 +O-RING


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Superficie - Nichelato
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4044773365429
Codice prodotto
LPP54000040
Cod. produttore
54000040
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Superficie:
Nichelato
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Qualità del materiale:
Ottone