pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53806782 SKINTOP INOX NPT 1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53806782 SKINTOP INOX NPT 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 11...21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777281299

Codice prodotto

LPP53806782

Cod. produttore

53806782

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

11...21 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

36 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo, marca , modello LPP53806782 - SKINTOP INOX NPT 1