LAPP ITALIA SRL - LPP53806778 SKINTOP INOX NPT 1/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Grado di protezione (IP) - IP68
Con controdado - no
Qualità del materiale - Altri
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4044777815104
Codice prodotto
LPP53806778
Cod. produttore
53806778
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
NPT
Grado di protezione (IP):
IP68
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no