pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53806724 SKINTOP INOX SC M 20

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53806724 SKINTOP INOX SC M 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Con controdado - no

  • Qualità del materiale - Altri

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044777168989

Codice prodotto

LPP53806724

Cod. produttore

53806724

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP):

IP68

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Schermato:

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo; Pressacavo; M 20; Campo di serraggio (min./max.): 7 - 13 mm; Misura della chiave 1: 24; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Protezione EMC