LAPP ITALIA SRL - LPP53800583 SKINTOP DV PG 13.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Chiuso
Materiale - Altri
Colore - Nero
Confezione
250 PZ
EAN
4044773369564
Codice prodotto
LPP53800583
Cod. produttore
53800583
Produttore
LPP
Diametro nominale:
12.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Chiuso
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Dimensione nominale PG:
13
SKINTOP® DV, inserti di tenuta multipli PG, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati


