pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53629290 SKINTOP DIX 29290

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53629290 SKINTOP DIX 29290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Superficie - Non trattato

  • Privo di alogeni - no

  • Versione antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773160673

Codice prodotto

LPP53629290

Cod. produttore

53629290

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Qualità del materiale:

Altri

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi