LAPP ITALIA SRL - LPP53616260 SKINTOP DIX 16260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - no
Versione antideflagrante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773161212
Codice prodotto
LPP53616260
Cod. produttore
53616260
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no


