LAPP ITALIA SRL - LPP53609230 SKINTOP DIX 9230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - no
Versione antideflagrante - no
Confezione
100 PZ
EAN
4044773161786
Codice prodotto
LPP53609230
Cod. produttore
53609230
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Qualità del materiale:
Altri


