LAPP ITALIA SRL - LPP53440970 SKINTOP DIX-M 32165 SLOTTED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Superficie - Non trattato
Colore - Nero
Privo di alogeni - no
Confezione
50 PZ
EAN
4044774451558
Codice prodotto
LPP53440970
Cod. produttore
53440970
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Qualità del materiale:
Altri