LAPP ITALIA SRL - LPP53340490 SKINTOP DIX-M 40490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Superficie - Non trattato
Colore - Nero
Privo di alogeni - no
Confezione
25 PZ
EAN
4044773163087
Codice prodotto
LPP53340490
Cod. produttore
53340490
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Qualità del materiale:
Altri


