LAPP ITALIA SRL - LPP53340480 SKINTOP DIX-M 40480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Diametro interno - 8 mm
Materiale - Gomma
Numero di esecuzioni - 4
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 40
Confezione
25 PZ
EAN
4044773163117
Codice prodotto
LPP53340480
Cod. produttore
53340480
Produttore
LPP
Diametro esterno:
40 mm
Diametro interno:
8 mm
Materiale:
Gomma
Numero di esecuzioni:
4
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
40
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


