LAPP ITALIA SRL - LPP53325540 SKINTOP DIX-M 25540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Diametro interno - 4 mm
Materiale - Gomma
Numero di esecuzioni - 5
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 25
Confezione
1 PZ
EAN
4044773163735
Codice prodotto
LPP53325540
Cod. produttore
53325540
Produttore
LPP
Diametro esterno:
25 mm
Diametro interno:
4 mm
Materiale:
Gomma
Numero di esecuzioni:
5
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
25
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


