LAPP ITALIA SRL - LPP53119260 SKINTOP GMP-HF-M 50X1.5 RAL7035 LGY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
4044773513127
Codice prodotto
LPP53119260
Cod. produttore
53119260
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no