pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53119250 SKINTOP GMP-HF-M 40X1.5 RAL7035 LGY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53119250 SKINTOP GMP-HF-M 40X1.5 RAL7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773513110

Codice prodotto

LPP53119250

Cod. produttore

53119250

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

50 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINTOP® GMP-HF-M, controdadi privi di alogeni, altamente ignifughi, autoestinguenti, assenza di gocciolamento, per edifici pubblici