LAPP ITALIA SRL - LPP53119013 SKINTOP GMP-GL-M 16X1.5 RAL 7035 LGY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1 PZ
EAN
4044773166316
Codice prodotto
LPP53119013
Cod. produttore
53119013
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato