pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112883 SKINTOP CLICK 20 RAL 9005 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112883 SKINTOP CLICK 20 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 7...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773821406

Codice prodotto

LPP53112883

Cod. produttore

53112883

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

7...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

25 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

SKINTOP® CLICK, pressacavo in plastica con sistema CLICK rapido, montaggio semplice e libero e protezione antivibrazione, filettatura non richiesta Il più innovativo sistema di fissaggio sul mercato, per un montaggio rapidissimo e flessibile. Si inserisce con un clic, si ruota la ghiera sul lato anteriore ed il montaggio è completo. Risultato: in un istante cavo fissato, centrato, con scarico trazione e con grado di protezione massimo.