LAPP ITALIA SRL - LPP53112350 SKINTOP MS-SC-XL PG 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Lunghezza della filettatura - 21 mm
Apertura chiave - 30 mm
Per diametro cavo - 11...17.5 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4044773171617
Codice prodotto
LPP53112350
Cod. produttore
53112350
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Lunghezza della filettatura:
21 mm
Apertura chiave:
30 mm
Per diametro cavo:
11...17.5 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
sì
Schermato:
sì