LAPP ITALIA SRL - LPP53112330 SKINTOP MS-SC-XL PG 13.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 5...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
EAN
4044773171723
Codice prodotto
LPP53112330
Cod. produttore
53112330
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
5...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13.5
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
22 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C
Schermato:
sì
Per cavi comprovati:
no