pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112115 SKINTOP MSR-M-XL 16X1.5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112115 SKINTOP MSR-M-XL 16X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773172621

Codice prodotto

LPP53112115

Cod. produttore

53112115

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

20 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

SKINTOP® MSR-M-XL, pressacavo metrico con diversi intervalli di serraggio e inserto di tenuta riduttore, in particolare per pareti sottili Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!