LAPP ITALIA SRL - LPP53112067 SKINTOP MS NPT BRUSH 1 1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Grado di protezione (IP) - IP68
Con controdado - no
Qualità del materiale - Ottone
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044774898247
Codice prodotto
LPP53112067
Cod. produttore
53112067
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
NPT
Grado di protezione (IP):
IP68
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Schermato:
sì
Per cavi comprovati:
no