LAPP ITALIA SRL - LPP53112000 SKINTOP MS-M 12X1.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 3...7 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Con controdado - no
Confezione
100 PZ
EAN
4044773174274
Codice prodotto
LPP53112000
Cod. produttore
53112000
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
3...7 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Modello:
Lineare
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C