LAPP ITALIA SRL - LPP53111620 SKINTOP BS-M 20X1.5 RAL 7001 SGY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 7...13 mm
Privo di alogeni - no
Protezione antipiegatura - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4044773174786
Codice prodotto
LPP53111620
Cod. produttore
53111620
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
7...13 mm
Privo di alogeni:
no
Protezione antipiegatura:
sì
Resistente agli urti:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
SKINTOP® BS-M, pressacavo in plastica con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili