pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111430 SKINTOP ST-M 25X1.5 RAL 7035 LGY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53111430 SKINTOP ST-M 25X1.5 RAL 7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Per diametro cavo - 9...17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773175943

Codice prodotto

LPP53111430

Cod. produttore

53111430

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Per diametro cavo:

9...17 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!