LAPP ITALIA SRL - LPP53111400 SKINTOP ST-M 12X1.5 RAL 7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12
Per diametro cavo - 1...5 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
100 PZ
EAN
4044773176292
Codice prodotto
LPP53111400
Cod. produttore
53111400
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
12
Per diametro cavo:
1...5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-40...100 °C