LAPP ITALIA SRL - LPP53111370 SKINTOP STR-M 63X1.5 RAL 9005 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 28...39 mm
Privo di alogeni - no
Protezione antipiegatura - no
Confezione
5 PZ
EAN
4044773176322
Codice prodotto
LPP53111370
Cod. produttore
53111370
Produttore
LPP
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
28...39 mm
Privo di alogeni:
no
Protezione antipiegatura:
no
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!