LAPP ITALIA SRL - LPP53111320 SKINTOP STR-M 20X1.5 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 5...10 mm
Materiale - Plastica
Senza alogeni - no
Protezione contro la piegatura - no
Confezione
100 PZ
EAN
4044773176544
Codice prodotto
LPP53111320
Cod. produttore
53111320
Produttore
LPP
Per diametro cavo:
5...10 mm
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Protezione contro la piegatura:
no
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!