LAPP ITALIA SRL - LPP53111300 SKINTOP STR-M 12X1.5 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 1...5 mm
Privo di alogeni - no
Protezione antipiegatura - no
Confezione
100 PZ
EAN
4044773176650
Codice prodotto
LPP53111300
Cod. produttore
53111300
Produttore
LPP
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
1...5 mm
Privo di alogeni:
no
Protezione antipiegatura:
no
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!