LAPP ITALIA SRL - LPP53111160 SKINTOP STR-M 50X1.5 RAL 7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 22...29 mm
Privo di alogeni - no
Protezione antipiegatura - no
Confezione
5 PZ
EAN
4044773177190
Codice prodotto
LPP53111160
Cod. produttore
53111160
Produttore
LPP
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
22...29 mm
Privo di alogeni:
no
Protezione antipiegatura:
no
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!