LAPP ITALIA SRL - LPP53111140 SKINTOP STR-M 32X1.5 RAL 7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 7...15 mm
Materiale - Plastica
Senza alogeni - no
Protezione contro la piegatura - no
Confezione
25 PZ
EAN
4044773177312
Codice prodotto
LPP53111140
Cod. produttore
53111140
Produttore
LPP
Per diametro cavo:
7...15 mm
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Protezione contro la piegatura:
no
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!