pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53105303 SKINTOP HYGIENIC SC M25X1.5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53105303 SKINTOP HYGIENIC SC M25X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 29 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044777677856

Codice prodotto

LPP53105303

Cod. produttore

53105303

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

29 mm

Per diametro cavo:

11.5...15.5 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Esecuzione EMC:

Schermato:

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, pressacavo resistente in acciaio inox con superfici lisce per utilizzo in aree di produzione NOVITÀ: disponibile nelle misure fino a M40x1,5 Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell‘industria alimentare