LAPP ITALIA SRL - LPP53105210 SKINTOP HYGIENIC-R M16X1.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) - IP68
Con controdado - no
Qualità del materiale - Altri
Privo di alogeni - no
Confezione
5 PZ
EAN
4044776767442
Codice prodotto
LPP53105210
Cod. produttore
53105210
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP):
IP68
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no