LAPP ITALIA SRL - LPP53100009 SKINTOP DIX-DV 9X14


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 9 mm
Diametro interno - 0 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 14 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4044773181685
Codice prodotto
LPP53100009
Cod. produttore
53100009
Produttore
LPP
Diametro esterno:
9 mm
Diametro interno:
0 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
14 mm
Numero di esecuzioni:
1
SKINTOP® DIX-DV impedisce la penetrazione di liquidi e sporco nei fori non occupati delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M. • Applicazione: per chiudere i fori non utilizzati in tutte le situazioni di montaggio delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M, garantendo così il grado di protezione.