LAPP ITALIA SRL - LPP53100008 SKINTOP DIX-DV 8X14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 8 mm
Diametro interno - 0 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 14 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4044773181708
Codice prodotto
LPP53100008
Cod. produttore
53100008
Produttore
LPP
Diametro esterno:
8 mm
Diametro interno:
0 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
14 mm
Numero di esecuzioni:
1
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


