LAPP ITALIA SRL - LPP53100005 SKINTOP DIX-DV 5X11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 5 mm
Diametro interno - 0 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 11 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4044773181777
Codice prodotto
LPP53100005
Cod. produttore
53100005
Produttore
LPP
Diametro esterno:
5 mm
Diametro interno:
0 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
11 mm
Numero di esecuzioni:
1
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi