LAPP ITALIA SRL - LPP53019200 SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 9005 BK - 53019200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
4044773183221
Codice prodotto
LPP53019200
Cod. produttore
53019200
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Antiurto:
no
Colore:
Nero
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no





