pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53019071 SKINTOP GMP-GL PG 36 RAL 7035 LGY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 60 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773156980

Codice prodotto

LPP53019071

Cod. produttore

53019071

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

60 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

SKINTOP® GMP-GL, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto