pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53018160 SKINTOP STR PG 29 RAL 7035 LGY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

  • Apertura chiave - 42 mm

  • Per diametro cavo - 11...20 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773157734

Codice prodotto

LPP53018160

Cod. produttore

53018160

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Apertura chiave:

42 mm

Per diametro cavo:

11...20 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

SKINTOP® STR, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con ampi intervalli di serraggio variabili e inserto di tenuta riduttore