pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53017840 SKINTOP BS ISO M 25X1.5 RAL 9005 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53017840 SKINTOP BS ISO M 25X1.5 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 9...14 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773158373

Codice prodotto

LPP53017840

Cod. produttore

53017840

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

9...14 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

27 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

9005

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo, marca , modello LPP53017840 - SKINTOP BS ISO M 25X1 5 RAL 9005 BK