LAPP ITALIA SRL - LPP53017240 SKINTOP ST ISO M 25X1.5 XL BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 13 mm
Apertura chiave - 27 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4044773158786
Codice prodotto
LPP53017240
Cod. produttore
53017240
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Apertura chiave:
27 mm
Per diametro cavo:
9...14 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-40...80 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no





