LAPP ITALIA SRL - LPP53016060 SKINTOP ST NPT 1 RAL 7001 SGY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Grigio
Con controdado - no
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
25 PZ
EAN
4044773159608
Codice prodotto
LPP53016060
Cod. produttore
53016060
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
NPT
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no