LAPP ITALIA SRL - LPP53015810 SKINTOP BS PG 9 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Apertura chiave - 19 mm
Per diametro cavo - 3.5...8 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
100 PZ
EAN
4044773159936
Codice prodotto
LPP53015810
Cod. produttore
53015810
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Apertura chiave:
19 mm
Per diametro cavo:
3.5...8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Protezione contro la piegatura:
sì
Con controdado:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...80 °C


